曜日別特売
RS3129/6-L60 9.5sqレールセット(ボルトツイスター) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10315733

9.5sqレールセット(ボルトツイスター)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番811-7392
内容量1セット注文コード10315733品番RS3129/6-L60
参考基準価格(税別)¥8,690販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ボルトの劣化や固着、オーバートルクなどにより頭の取れてしまったボルトを抜き取ることが出来るソケットです。折れたボルトの中心にドリルでした穴を開け、ボルトツイスターを挿入して回せばガッチリと食い付き、折れたボルトを抜き取ることが出来ます。

セット内容3129-60/2・3・4・6・8・10質量(g)320レール(mm)150差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.トラスコ品番811-7392RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10315733
2020-07-13
用途: 折れたボルトを外す

2~3ミリの穴をあけて折れたボルトを回そうとしましたが、ねじれに耐えられず折れました。細いボルトは難しいです。大きい穴をあけてネジを切りなおしたほうが良いと思います。
結局、ミイラ取りがミイラになってしまいました。折れたまま放置です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする