アタックドライバーセット

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 10315776 品番 AN112A
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

カム部分は耐摩耗性を向上させるために硬い熱処理を施しています。
ヘッド部分は打撃による本体の割れを防ぐために少し軟らかくできています。
ビットホルダを取り外すと12.7mmの差込角となっているので、汎用ソケットも使用できます。

質量(g)1070 差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ トラスコ品番279-4730 セット内容プラスビット(+)100P-32/2・3、マイナスビット(-)100S-32/9・11、本体(4112N)、ビットホルダ(4138)、メタルケース 先端形状プラス/マイナス 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10315776
2022-08-08
用途:
単車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

商品は堅ろうで質感よいです 金属製のケースもグッド ビットの精度もよくて本体はズッシリと重いがハンマーで叩くのでこれくらいが安心感があります 手でまったく歯が立たなかったビスが一発で緩みました 外してみるとビス先端は白サビがありそれで固着していたようです ショップさんの対応も丁寧で早々に対応していただき満足です また別の工具が必要になったら利用させていただきます

対象商品:
10315776
2018-05-21
用途:
森林鉄道機関車のメンテナンス時

ドライバーは満足。付属のピットのセット販売してほしい!

対象商品:
10315776
2016-08-21
用途:
車両整備

固着したネジを回すの重宝しています。

対象商品:
10315776
2009-10-23
用途:
バイクの整備

信頼のコウケン製
安心して使えますし、実際使い心地も抜群です

2人が参考にしています
対象商品:
10315767
2019-07-04
用途:
装置の前面パネル取り付けねじの取り外し
合同会社サビー 様 (建設業・工事業)

各種のかじり対策ドライバーでも全く回らなかったねじが、2,3回のハンマリングであっさり外すことができた。

対象商品:
10315776
2018-04-03
用途:
船舶の塩で錆びついたビス外し。

今まで使っていた中国製の不正確さに嫌気がさしコーケンに替えました。初めからこれにしておけば良かったと反省しきりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする