※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2769N-150 6.35sqスピンタイプハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10315785 2769N-150 6.35sqスピンタイプハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10315785

6.35sqスピンタイプハンドル

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)150 注文コード10315785 品番2769N-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,710
この商品は寸法Lなど4種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)150 寸法l(mm)50 トラスコ品番811-8625 質量(g)68 差込角(mm[inch])6.35[1/4]
注意
※プラスチック柄は絶縁のため付けられたのではありません。通電状態で使用しないで下さい。また、熱に弱いのでご注意下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10315785 2769N-150 10306222 2769N-150 6.35sqスピンタイプハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 6.35sqスピンタイプハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 1個 1,598 税込1,758 注文コードが変りました。同じ物です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10306231
2022-11-23
用途:
自動車修理
小林商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

主に小型のホースバンドの締め付けに
マイナスドライバーでは締めにくい為
ドライバーに1/4のビットで使用、握り易くトルクがかけやすいので、充分過ぎる程締まります

対象商品:
10306222
2017-12-31
用途:
主に農業関係の機械に使用。
農・林・水産業

今までの細身のものを破損してしまったので購入。 ちょっと短い印象があるので、200mmでもよかったかと感じています。 使用目的で使い分けができたらいいでしょう。2本あればいいのですがそれは贅沢かとも思います。趣味の世界での使用なので。

対象商品:
10306222
2015-07-30
用途:
自転車の組み立て

エアロスポークニップル用に使用している為、締め込みに気を使う工具。手のひらに微妙にフィットするため、手のひらが痛くなりにくい!良いですよ。

対象商品:
10306222
2015-05-04
用途:
バイクの整備他

いつもはラチェットを使っていましたが
ラチェットは面倒なのでこちらを購入しました。
作業効率があがりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする