曜日別特売
MD60SM-8 膜式エアードライヤー フクハラ 10315804

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

膜式エアードライヤー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送16日以内出荷とは
質量(kg)16
内容量1個注文コード10315804品番MD60SM-8
参考基準価格(税別)¥1,440,000販売価格(税込)¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000

超乾燥エア(-65℃まで)や高温入気(60℃まで)が可能です。
小スペース設計です。
電源不要で、防爆性雰囲気での使用が可能です。
圧縮空気を除湿して、超乾燥したクリーンエアが得られます。

用途末端エアからドレンが出てお困りの工場に入口空気温度(℃)2~60入口空気圧力(MPa)0.2~1.5トラスコ品番810-6483材質ABS、ADC、アルミニウム、SUS304接続口径Rc1質量(kg)16最大使用圧力(MPa)1.5処理空気流量(m3/min)(ANR)1.800出口空気露点(℃)-50(大気圧下-65)入口口径G1出口口径Rc1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする