※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2769NWF-220 6.35sqオフセットスピンタイプハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10315812 2769NWF-220 6.35sqオフセットスピンタイプハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10315812

6.35sqオフセットスピンタイプハンドル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)200 注文コード10315812 品番2769NWF-220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,190
この商品は寸法Lなど4種類から選べます 他の種類を見る

ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のスピンタイプハンドルと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。
ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。

質量(g)100 寸法L(mm)200 差込角(mm[inch])6.35[1/4] 寸法l(mm)120
注意
※プラスチック柄は絶縁のため付けられたのではありません。通電状態で使用しないで下さい。また、熱に弱いのでご注意下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10315812 2769NWF-220 10306256 2769NWF-220 6.35sqオフセットスピンタイプハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 6.35sqオフセットスピンタイプハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 1個 1,998 税込2,198 注文コードが変りました。同じ物です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-01
用途:
バイクのメンテナンス
教育・研究機関

ジョイントがフレキシブルタイプなのが、案外重宝します。高トルクで締めないところはこれで十分でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする