※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

13305M-8 9.5sq12角ディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10316512 13305M-8 9.5sq12角ディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10316512

9.5sq12角ディープソケット

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 二面幅(mm)8 注文コード10316512 品番13305M-8
参考基準価格(税別)¥2,030 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は二面幅など6種類から選べます 他の種類を見る

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。

差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. トラスコ品番812-0393 形状12角 質量(g)82 寸法L(mm)80 寸法l(mm)8 二面幅(mm)8 寸法D1(mm)13.3 寸法D2(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10316521
2017-11-13
用途:
シリンダヘッドボルトの脱着に K6A
サービス業

シリンダーヘッドボルトの脱着に使用しました。インパクトソケット3/8のためインパクトレンチもそのサイズに合わせましょう。決して変換ソケットなどで使用してはいけません。軸が真円にならないでボルトの頭舐めますよ。

対象商品:
10316521
2017-11-10
用途:
シリンダーブロックボルトを取り外しため購入しました
サービス業

K6Aのシリンダーブロックボルト専用工具だと言っても過言ではありません。また、使用するならば必ず差し込み角が同じインパクトレンチで使用しましょう。絶対に変換ソケットで使用してはいけないですよ。ヘッドボルトなめてしまし一式交換する羽目になりますよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする