※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ヘキサゴン
9.5sqヘックスビットソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
トラスコ品番
777-2165
注文コード
10316783
品番
13012M.52-6
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・RoHS指令・トラスコ品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
トラスコ品番
777-2165
質量(g)
39
寸法L(mm)
52
呼び寸法(mm)
6
寸法D(mm)
18
寸法l(mm)
15.5
RoHS指令(10物質対応)
対応