※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14300A-9/16 12.7sq6角ディープソケット(インチ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10318016 14300A-9/16 12.7sq6角ディープソケット(インチ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10318016

12.7sq6角ディープソケット(インチ)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10318016 品番 14300A-9/16
参考基準価格(税別)¥2,570 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。

差込角(mm)1/2"(12.7)SQ 形状6角 質量(g)174 寸法L(mm)80 寸法l(mm)14 寸法H1(mm)14 寸法D1(mm)22 寸法H2(mm)62 寸法D2(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 二面幅(inch)9/16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10318086
2022-05-17
用途:
部品の脱着

インチのソケットも安定のコーケンクオリティでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする