※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14300M-9 12.7sq6角ディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10318147 14300M-9 12.7sq6角ディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10318147

12.7sq6角ディープソケット

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10318147 品番 14300M-9
参考基準価格(税別)¥2,210 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。

差込角(mm)1/2"(12.7)SQ トラスコ品番812-0647 形状6角 質量(g)138 寸法L(mm)80 寸法l(mm)9 二面幅(mm)9 寸法H1(mm)9 寸法D1(mm)15.7 寸法H2(mm)62 寸法D2(mm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10318217
2020-03-15
用途:
様々な機械等のメンテナンスに。
その他業種

MonotaROブランドに無い 8mm 11mm 15mm 16mm の
4種のみを補う意図で調達。

デジタルトルク計測アダプターを併用した締め付け
を行う為だけの色合いが強い選択でもあり、

過度な負荷を掛ける予定も無い故、若干品質過剰な
感も否めないが、現状迄の使用では不満な点は無い。

対象商品:
10318244
2018-10-29
用途:
ホイールナットの脱着
都モータース 様

緩めたナットがソケットの内側に喰い付き外れないですね
使ってるうちに、改善されると思いましたが
全く改善されないですね
改修レベルの不良品でした

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
品質の向上に努めてまいります。
お手数ではございますが、
弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
また、商品に関しましても品質に万全を期せるよう努力して参ります。
何卒よろしくお願い致します。

対象商品:
10318262
2012-03-08
用途:
車のホイールナットに
自動車・二輪車・自転車関連業

太くて、アルミホイールの穴に入らない時がある。乗用車には向かないかも?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする