※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

出張作業用コンプレッサ防音型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10318394 品番 SCPE-22GLS
参考基準価格(税別)¥623,000 販売価格(税込) ¥681,780
販売価格(税別)
619,800
吐出空気量(L/min)300 定格出力(kW[PS])4.5 タンク容量(L)6 幅(mm)860 高さ(mm)560 奥行(mm)579 質量(kg)83 トラスコ品番851-0670 種類防音
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする