RPN GT5000・8000用広口ノズル プリンス(フカシロ) 10318586

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RPN GT5000・8000用広口ノズル プリンス(フカシロ) 10318586
RPN GT5000・8000用広口ノズル プリンス(フカシロ) 10318586

GT5000・8000用広口ノズル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10318586品番RPN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

GT-5000専用アタッチメントです。
GT-5000・8000用アタッチメントです。

用途塗装はがし、板金加工に、木材の時代仕上げに、塩ビ管加工に、塗装はがし、塩ビパイプ加工、板金加工トラスコ品番834-5542適合本体GT-5000、GT-8000幅(mm)85高さ(mm)23.8質量(g)70奥行(mm)55.0火炎温度(℃)1800発熱量(kcal/h)3838
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10318586
2018-05-21
用途: 溶接など
北五条家電修理

炎はまずまず綺麗に広がり温度も良いです。溶接の母材を上げるのに補助用として使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アタッチメント(ガス トーチ/バーナー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする