スタイル・インデックス(プリンス)
スタイル・インデックス(プリンス)の ガス トーチ/バーナー
スタイル・インデックス(プリンス)の アタッチメント(ガス トーチ/バーナー)
スタイル・インデックス(プリンス)の トーチノズル
GT5000用細口ノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10318595
品番
PSN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
GT-5000専用アタッチメントです。
用途
ロー付け、彫金、ガラス細工
適合
GT-5000
トラスコ品番
834-5541
幅(mm)
77.8
質量(g)
105
径(Φmm)
21.6