※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Sakae Fuji(栄製機)
Sakae Fuji(栄製機)の ガス トーチ/バーナー
Sakae Fuji(栄製機)の バーナー
Sakae Fuji(栄製機)の プロパンバーナー
プロパンバーナーセット 圧電点火装置付 火口径Φ75mmホース5m
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10318674
品番
A-8-5M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
圧電着火装置内蔵の操作性に優れたバーナーです。
火炎形状
棒状炎
用途
木工焼、畜舎消毒や毛類焼、草焼、氷解、道路補修工事、鋳・砂型の乾燥、金型の予備加熱
トラスコ品番
816-2401
セット内容
バーナー1式、ホース
材質
(バーナー一式)ステンレス+スチール、(ホース)合成ゴム
長さ(mm)
680
質量(g)
2220
ホース長さ(m)
5
火炎温度(℃)
1500
火口径(mm)
75
発熱量(kW[kcal/h])
83.7[72000]
注意
※着火の際はガス量を絞ってください。