※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロパンバーナーセット 火口径Φ25mmホース3m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番816-2450 注文コード10318726 品番S-3B-5M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

空気調節ネジを上下に回して炎形状を調節できます。
ホースはゴムブレードタイプです。
ご希望により2m・5m・10mもセットいたします(別途お見積)。

火炎形状棒状炎 火炎温度(℃)1500 用途水道工事、ガス配管、小物焼入、電気工事、ガラス材工芸、その他焼入れ作業 トラスコ品番816-2450 セット内容火口NO.3B、接手S-130、ホース5M 材質バーナー部:真鍮、接手部:スチール、ホース:合成ゴム 長さ(mm)【接手】119 質量(kg)2 ホース長さ(m)5 火口NO.3B 接手S-130 発熱量(kW[kcal/h])6.1(5280) 火口外径(Φmm)25
注意
※可燃物・引火物の近くでの使用禁止。
※換気の行き届いた場所で使用すること
※国外PL保険には対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロパンバーナーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/576/
2023-02-02

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする