※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Sakae Fuji(栄製機)
Sakae Fuji(栄製機)の ガス トーチ/バーナー
Sakae Fuji(栄製機)の バーナー
Sakae Fuji(栄製機)の プロパンバーナー
プロパンバーナーセット 火口径Φ35mmホース5m
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10318753
品番
M-5-5M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ホースはゴムブレードタイプです。
火炎形状
棒状炎
火炎温度(℃)
1500
用途
木工焼、食品加工、土壌消毒、害虫退治、塗料や錆の除去、畜舎消毒及び毛類焼
トラスコ品番
816-2435
セット内容
火口NO.5、接手M-100、ホース5M
材質
バーナー部:ステンレス+アルミ、接手部:スチール、ホース:合成ゴム
長さ(mm)
【接手】94
質量(kg)
2
ホース長さ(m)
5
火口
NO.5
接手
M-100
発熱量(kW[kcal/h])
16.7(14400)
火口外径(Φmm)
35
注意
※可燃物・引火物の近くでの使用禁止。
※換気の行き届いた場所で使用すること
※国外PL保険には対応しておりません。