※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Sakae Fuji(栄製機)
Sakae Fuji(栄製機)の ガス トーチ/バーナー
Sakae Fuji(栄製機)の アタッチメント(ガス トーチ/バーナー)
Sakae Fuji(栄製機)の ガス トーチ/バーナー用火口
プロパンバーナー火口 直径15ミリ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10318857
品番
NO.1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
適合
S-130
トラスコ品番
816-2438
全長(mm)
67
質量(g)
50
火炎温度(℃)
1500
火口径(mm)
15
火炎形状
細炎
発熱量(kW[kcal/h])
0.8(730)
ねじサイズ
メネジM8×1.0