※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Sakae Fuji(栄製機)
Sakae Fuji(栄製機)の ガス トーチ/バーナー
Sakae Fuji(栄製機)の アタッチメント(ガス トーチ/バーナー)
Sakae Fuji(栄製機)の ガス トーチ/バーナー用火口
プロパンバーナー火口 直径25ミリ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10318866
品番
NO.3B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
適合
S-130
トラスコ品番
816-2440
全長(mm)
86
質量(g)
105
火炎温度(℃)
1500
火口径(mm)
25
火炎形状
棒状炎
発熱量(kW[kcal/h])
1500
ねじサイズ
メネジM8×1.0