※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の トルクス
1/2sq. インパクトトルクスビットソケット
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
T30
寸法L(mm)
60
注文コード
10318883
品番
14025.60-T30
参考基準価格(税別)
¥3,560
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び・寸法L
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
質量(g)
71
寸法L(mm)
60
呼び
T30
寸法D(mm)
25
先端形状
トルクス
RoHS指令(10物質対応)
対応