Sakae Fuji(栄製機)
Sakae Fuji(栄製機)の ガス トーチ/バーナー
Sakae Fuji(栄製機)の アタッチメント(ガス トーチ/バーナー)
Sakae Fuji(栄製機)の ガス トーチ/バーナー用火口
プロパンバーナー火口 直径35ミリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10318884
品番
NO.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
適合
M-100、M-300、LS-800
トラスコ品番
816-2442
全長(mm)
92
質量(g)
120
火炎温度(℃)
1500
火口径(mm)
35
火炎形状
棒状炎
発熱量(kW[kcal/h])
11.6(10000)
ねじサイズ
オネジM18×1.0