※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ付属品
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットアダプター
12.7sqアダプター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10319251
品番
14433A
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
タイプ
差込ピン
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]凹、9.5[3/8]凸
トラスコ品番
395-6881
質量(g)
68
寸法L(mm)
36
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アダプターを使う場合、差込角の大きなレンチで大きなトルクを加えますと、強度の限界を超えて破損致します。小さい側の差込角に応じたトルクでお使い下さい。