スワン 一眼型遮光めがね

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10319584 品番YE-409-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,532
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

めがねに取付けのクリップオンタイプです。
上下自在型です。

遮光度3 用途ガス溶接作業に 仕様UVカット トラスコ品番812-1935 材質レンズ:セルロースプロピオネート、フレーム:銅合金 質量(g)15 タイプフリップアップ 種類遮光めがね レンズ色グリーン レンズ厚さ(mm)約1.2
注意
※レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。
※アーク溶接には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10319584 YE-409-3 75900072 YE-409 YE-409 はね上げ式クリップオン遮光タイプ 山本光学 YE-409 はね上げ式クリップオン遮光タイプ 山本光学 1個 2,798 税込3,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする