※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山本光学
山本光学の 溶接面・遮光メガネ
山本光学の 遮光メガネ
スワン 二眼型遮光めがね
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
遮光度
#1.4
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン
トラスコ品番
812-2029
注文コード
10319618
品番
SNW-300-1.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
遮光度・材質・トラスコ品番
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
遮光度
#1.4
用途
ガス溶接作業に
トラスコ品番
812-2029
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン
質量(g)
36
種類
遮光めがね
レンズ色
グリーン
注意
※レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。
※アーク溶接には使用しないでください。