SNW-300-3 スワン 二眼型遮光めがね 山本光学 10319645

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スワン 二眼型遮光めがね

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 遮光度#3 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン トラスコ品番812-2031 注文コード10319645 品番SNW-300-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は遮光度・材質・トラスコ品番など22種類から選べます 他の種類を見る
遮光度#3 用途ガス溶接作業に トラスコ品番812-2031 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン 質量(g)36 種類遮光めがね レンズ色グリーン
注意
※レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。
※アーク溶接には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする