※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山本光学
山本光学の 溶接面・遮光メガネ
山本光学の 遮光メガネ
スワン 二眼型遮光めがね
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
遮光度
#1.4
材質
フレーム:プラスチック、レンズ:ポリカーボネート(PC)/ハードコート
トラスコ品番
812-2051
注文コード
10319672
品番
YW-280#1.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,840
この商品は
遮光度・材質・トラスコ品番
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
遮光度
#1.4
用途
ガス溶接作業に
仕様
JIST8141規格品
トラスコ品番
812-2051
材質
フレーム:プラスチック、レンズ:ポリカーボネート(PC)/ハードコート
質量(g)
44
種類
遮光めがね
注意
※レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。
※アーク溶接には使用しないでください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10319672
YW-280#1.4
75899731
YW-280
YW-280 二眼形遮光めがね(大型)
山本光学
1個
¥
2,798
税込
¥
3,078
注文コードが変更になりました