※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山本光学
山本光学の 溶接面・遮光メガネ
山本光学の 遮光メガネ
スワン 二眼型遮光めがね
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
遮光度
#5
材質
フレーム:プラスチック、レンズ:ポリカーボネート
トラスコ品番
812-2055
注文コード
10319715
品番
YW-280#5
参考基準価格(税別)
¥3,840
販売価格(税込)
¥2,959
販売価格(税別)
¥
2,690
バスケットに入れる
この商品は
遮光度・材質・トラスコ品番
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
遮光度
#5
用途
ガス溶接作業に
トラスコ品番
812-2055
材質
フレーム:プラスチック、レンズ:ポリカーボネート
質量(g)
44
種類
遮光めがね
注意
※レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。
※アーク溶接には使用しないでください。