※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16300M-40 19.0sq6角ディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10319723 16300M-40 19.0sq6角ディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10319723

19.0sq6角ディープソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10319723 品番 16300M-40
参考基準価格(税別)¥8,250 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。

差込角(mm)3/4"(19mm)SQ. 形状6角 質量(g)1060 寸法L(mm)100 寸法l(mm)38 二面幅(mm)40 寸法D1(mm)58.8 寸法D2(mm)44 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする