※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山本光学
山本光学の 溶接面・遮光メガネ
山本光学の 遮光メガネ
スワン 二眼型遮光めがね
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン
トラスコ品番
812-1981
注文コード
10319828
品番
YW-70-3
参考基準価格(税別)
¥2,904
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
この商品は
遮光度・材質・トラスコ品番
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ガス溶接作業に
仕様
遮光度#3、JIST8141規格品、他に遮光度1.4・1.7・2・4・5があります
トラスコ品番
812-1981
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン
質量(g)
39
種類
遮光めがね
レンズ色
グリーン
レンズ厚さ(mm)
約2
注意
※レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。
※アーク溶接には使用しないでください。