溶接面 ハンドシールド252

商品レビューを投稿する
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10319873 品番252
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

手持型の軽量溶接面。

種類手持型溶接面 用途アーク溶接、ガス溶接 トラスコ品番851-3433 材質本体:ジュピーライト、柄:木 質量(g)257
注意
※遮光プレート・カバープレートは別売りです。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする