19.0sqアダプター

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10320204 品番 16644A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,830 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
タイプ差込ピン 質量(g)175 寸法L(mm)52 差込角(inch)3/4(凹)、1/2(凸) トラスコ品番395-6920 差込角(mm)3/4"(19mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アダプターを使う場合、差込角の大きなレンチで大きなトルクを加えますと、強度の限界を越えて破損致します。小さい側の差込角に応じたトルクでお使い下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10320213
2021-07-10
用途:
機械修理に使用しました
医療・福祉・介護関連業

とても良い製品で大変満足しました。
やはり一流メーカーのものは良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする