※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨシオ
ヨシオの カラーコーン・区画用品
ヨシオの 区画ロープ
ヨシオの トラロープ
蛍ロープ10M
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10320738
品番
HR-10
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ロープ全体に反射材を編込んでいるので車などのライトを反射して光ってドライバーに知らせます。
長さ(cm)
1000
用途
交通安全用品に
仕様
全日本交通安全協会認定第18002号
トラスコ品番
852-1636
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン
色
イエロー
質量(g)
500
幅(cm)
1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650