曜日別特売
690076 デスコC1 蝶プラ工業 10321447

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デスコC1

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード10321447品番690076
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

透明なので中身が何か分かります。
多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。
角が丸い角型シリーズです。

用途
細かい部品の監理・収納に
トラスコ品番852-1415クリア容量(mL)190材質(本体)スチロール質量(g)46本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×53×49外寸(幅×奥行×高さ)(mm)109×53×49
注意
※落とすと破損することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする