※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
蝶プラ工業
蝶プラ工業の 物品棚/収納用品
蝶プラ工業の 小物収納箱(パーツケース)
蝶プラ工業の パーツケース
デスコK1
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10321526
品番
690175
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
透明なので中身が何か分かります。
多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。
用途
細かい部品の監理・収納に
トラスコ品番
852-1420
色
クリア
容量(mL)
100
材質(本体)
スチロール
質量(g)
38
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×55×46
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
55×55×46
注意
※落とすと破損することがあります。