Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットレンチ用ソケット
12.7sqオイルプレッシャースイッチ用ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10321595
品番
4300H-27
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ソケット内部の穴径を大きくすることによりオイルプレッシャースイッチをしっかりくわえ込むことが出来るソケットです。
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
質量(g)
175
寸法L(mm)
57
寸法l(mm)
19.5
寸法D
1
(mm)
36.1
サイズ(mm)
27
寸法D
2
(mm)
27
スリット幅(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応