Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の スパナ/レンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の メガネレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 片口めがねレンチ
ベルトテンション調整レンチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10321622
品番
154K-14
参考基準価格(税別)
¥8,710
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
寸法L(mm)
480
質量(g)
280
寸法D(mm)
24.6
寸法C(mm)
9
サイズ(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応