4300M-19(L60) 12.7sqホイルナット用ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10321701

4300M-19(L60) 12.7sqホイルナット用ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10321701
4300M-19(L60) 12.7sqホイルナット用ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10321701

12.7sqホイルナット用ソケット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番811-7682
内容量1個注文コード10321701品番4300M-19(L60)
参考基準価格(税別)¥2,770販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計のソケットです。

六角軸二面幅(mm)21差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQトラスコ品番811-7682質量(g)100寸法L(mm)60寸法D(mm)25.1寸法l(mm)25サイズ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ホイルナット専用に薄肉に設計されていますので、通常のソケットより耐荷重が低くなっております。
オーバートルクには充分にお気を付け下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10321717
2021-12-26
用途: 自動車修理
河守モータース

コーケンの製品は何種類か使っていますので、信頼して購入しました。
何の問題もなく使用できます。

対象商品 : 10321701
2019-08-29
用途: タイヤ交換
製造業

タイヤ交換用に購入しました。質感も大変よく満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする