12.7sqホイルナット用ソケット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10321717 品番 4300M-21(L60)
参考基準価格(税別)¥2,770 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計のソケットです。

六角軸二面幅(mm)21 差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ トラスコ品番811-7684 質量(g)102 寸法L(mm)60 寸法D(mm)27.1 寸法l(mm)25 サイズ(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ホイルナット専用に薄肉に設計されていますので、通常のソケットより耐荷重が低くなっております。
オーバートルクには充分にお気を付け下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10321717
2021-12-26
用途:
自動車修理
河守モータース 様

コーケンの製品は何種類か使っていますので、信頼して購入しました。
何の問題もなく使用できます。

対象商品:
10321701
2019-08-29
用途:
タイヤ交換
製造業

タイヤ交換用に購入しました。質感も大変よく満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする