※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4300M-17(L110) 12.7sqホイルナット用ソケット(ロング) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10321726 4300M-17(L110) 12.7sqホイルナット用ソケット(ロング) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10321726

12.7sqホイルナット用ソケット(ロング)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10321726 品番 4300M-17(L110)
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計のソケットです。

差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 質量(g)155 寸法L(mm)110 寸法l(mm)32 寸法D1(mm)23 サイズ(mm)17 寸法D2(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ホイルナット専用に薄肉に設計されていますので、通常のソケットより耐荷重が低くなっております。
オーバートルクには充分にお気を付け下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10321735
2020-12-16
用途:
サーキットで使用
医療・福祉・介護関連業

ずっとコーケンです。品質も良いし長さ的にはこれくらいないと使い物になりません。

対象商品:
10321726
2020-05-25
用途:
車のタイヤ交換
製造業

六角部の深さがたっぷり有るので、ロングボルトでも安心して作業ができる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする