※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MCC(松阪鉄工所)
MCC(松阪鉄工所)の 水道・空調配管用工具
MCC(松阪鉄工所)の 配管用レンチ
MCC(松阪鉄工所)の パイプレンチ
PCM継手用パイプレンチ80A
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10322025
品番
CWM0780A
参考基準価格(税別)
¥34,420
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
【締め付けできる継手及び管】PCM継手・白ガス管 50A、80A
トラスコ品番
811-2532
全長(mm)
870
質量(kg)
3.5
歯幅(mm)
24
くわえられる管径(Φmm)
60.5〜144
荷重(N)
(PCM継手)約274・約372、(白ガス管)約392