アズワン
アズワンの 一般・作業マスク
アズワンの 実験用マスク
3ply ディスポマスク
(1件のレビュー)
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
10322435
品番
1-7042-01
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
CN102Wはノーズグリップがなく、CN1101P・1102Pはプラスチック製のため分別廃棄に配慮しています。
材質
表・裏/ポリプロピレンスパンボンド、中/ポリプロピレンメルトブローン、ノーズクリップ/プラスチック
寸法(mm)
90×175
型番
CN102W
アズワン品番
1-7042-01
種別
簡易マスク
形状
プリーツ型
色
ホワイト
入数(枚)
50
構造
3層
ひもタイプ
耳かけ
関連資料:
(0.15MB)