※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(3件のレビュー)
内容量
1個
注文コード
10322646
品番
TMWS-1668H (ハダカ)
参考基準価格(税別)¥7,700
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
アルミ合金製で締める相手を傷つけません
アゴ部は鍛造品で、他社同等品に比べて強度があります
ガタ無しウォーム(バックラシュレスウォーム)を採用しており、ガタをカットしています
鉄製モーターレンチに比べ約60%の軽量化を実現(メーカー同等品比較)
使用範囲が広い15°縦型形状
メーカートラップレンチより、口の深さ16mm長く、化粧ナットの角を傷めません