商品画像1

PT-16 鉄腕ピンセット エンジニア 10322681 PT-16 鉄腕ピンセット エンジニア 10322681 PT-16 鉄腕ピンセット エンジニア 10322681 PT-16 鉄腕ピンセット エンジニア 10322681

鉄腕ピンセット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10322681 品番 PT-16
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

先端部にしなりがなく部品などを確実に保持できます。
先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。
耐食性、耐酸性に優れ、先端の摩耗もありません。
つまみ圧は150gです。
先端は高精度精密仕上げで耐久性に優れています。
非磁性に優れたステンレスSUS304製。
耐食性、耐酸性に優れ、先端の摩耗もありません。

用途
細かいチップパーツのつかみなどに最適。
細かいチップパーツのつかみなどに最適です。
質量(g)24 トラスコ品番355-8517 材質ステンレスSUS304製 幅(mm)9 全長(mm)125 タイプ先細タイプ 板厚(mm)2.2 つまみ荷重(g)約150 先端幅(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※先端は非常に鋭利で危険ですので、取り扱いには充分に注意すること。
物を挟む作業以外の目的で使用しないこと。
幼児の手に届かない場所に保管すること。

商品説明動画

鉄腕ピンセット/PT-16・17・31【エンジニア】

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:293

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10322697
2015-09-08
用途:
ハンダ付け、修理の精密作業
医療法人西病院 様

先端に剛性があるので小さな部品をつまんで飛ばしてしまうような事がありません。かといってピンセットのバネ自体は柔らかく手が疲れません。先端が細く尖ったタイプと平たいタイプ両方購入して使っています。ビーズ細工にも使いやすいそうです。

対象商品:
10322697
2011-08-11
用途:
基盤のチップ除去等

反発が少なく、使いやすい場面と使いづらい場面がある。
剛性がしっかりしているので、ある意味気をつかいながら作業しなければいけないケースもあるが
用途に応じて使えばとてもいい製品。合わせ精度は高く作られている。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする