商品画像1

SS-34 ピン抜き工具 エンジニア 10322724 SS-34 ピン抜き工具 エンジニア 10322724 SS-34 ピン抜き工具 エンジニア 10322724 SS-34 ピン抜き工具 エンジニア 10322724 SS-34 ピン抜き工具 エンジニア 10322724 SS-34 ピン抜き工具 エンジニア 10322724

ピン抜き工具

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10322724 品番 SS-34
参考基準価格(税別)¥2,790 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適

材質SUS303G/C3604 トラスコ品番337-2201 質量(g)24 寸法A(mm)12 表面処理ニッケルメッキ 寸法B(mm)64 寸法C(mm)21 スリーブ外径(Φmm)3.2 スリーブ内径(Φmm)2.7 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※端子の状態によっては取外しが出来ない場合がありますので予めご了承願います。サイズの適合しない端子には使用しないで下さい。ピンを傷める恐れがあります。

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:522

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05239324
2023-04-06
用途:
コネクタ作業
サービス業

以前使用していたものが行方不明になり購入しました。便利さは以前使っていましたのでよく理解しております。改善点としては、先端内外部をテーパー状にしていただければさらに使いやすいかと思います(ピンホルダーの中にやや入りにくい)。当方は細かいやすりにて削りましたので、使い勝手が大変よくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
10322724
2021-10-11
用途:
試験用

近くの量販店では手に入らなかったので、非常に助かった。

2人が参考にしています
対象商品:
05239324
2018-09-14
用途:
機械の修理

コンパクトで、値段も安くて、狭いところで、使いやすい。

2人が参考にしています
対象商品:
10322724
2018-04-20
用途:
製品の修理時
製造業

使いやすく、価格も安かったので大変満足しております。

対象商品:
05239333
2015-12-07
用途:
モートルブロック配線交換作業に使用。
戸崎商店 様

これがあるとは、思わなかった、感謝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
05239333
2015-11-23
用途:
コネクターの脱着

使い安く信頼性があります。

1人が参考にしています
対象商品:
05239324
2016-01-26
用途:
器具の線抜き
建設業・工事業

価格が安くなればいいと思います

対象商品:
10322706
2015-11-04
用途:
電気の遊び

良いです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする