※着用例
アズワン
アズワンの 一般・作業マスク
アズワンの 実験用マスク
サージアンマスク
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
10322821
品番
9-033-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,850
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ノーズクリップ内蔵型
オーバーヘッドタイプ(IR-2)
材質
不織布
タイプ
ひも付き
型番
IR-2
サイズ
フリー
アズワン品番
9-033-02
種別
簡易マスク
形状
プリーツ型
入数(枚)
50