電気マルノコ

(13件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 10322925 品番 5637BASP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。
ワンタッチ固定なので次の作業へ素早く移行できます。
墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能。

ノコ刃外径(Φmm)165 ノコ刃内径(Φmm)20(19も可) 最大切込深さ(mm)(45°時)38 最大切込深さ(mm)(90°時)57 回転数(min-1[r.p.m])5500 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 材質(ベース)アルミ 全長(mm)273 仕様二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能 付属品ボックスレンチ10、平行定規 質量(kg)2.9 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
注意
※5637BASPはノコ刃別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:564

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10322925
2021-04-26
用途:
木の切断等
建設業・工事業

やはり信用性があります。切り口も見やすいように照明も付きますので老眼の私にもよく見れます。比較的に軽いのが良いです。

対象商品:
07076176
2020-11-26
用途:
家具の解体
医療・福祉・介護関連業

早速、使用してみましたが、本商品の性能に充分満足しています。マキタの製品は信頼感があります。購入して良かったです。

3人が参考にしています
対象商品:
07076176
2020-12-18
用途:
木工全般

添付のチップソーで長さ1m厚さ6mm位のベニヤ板の切断をしましたが、切れ味抜群で満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
07076176
2020-01-16
用途:
木材カット
飲食業

使いやすい 
素人ですが 慣れると 切り口が綺麗で 加工しやすいです

対象商品:
07076176
2018-10-10
用途:
DIY
その他業種

とても扱いやすく初心者からプロの方も充実して使えると思います。
丸鋸の基本的な機能がそなわったもので、パワーもコスパもいいのでオススメです。

1人が参考にしています
対象商品:
07076176
2017-12-06
用途:
木材のカット

丸ノコスタンドを購入してから使用してみようかと思っています。

2人が参考にしています
対象商品:
10322925
2017-08-19
用途:
型枠工事の木材製材
建設業・工事業

2日足らずで納品されて、現場加工にも間に合い助かりました。
商品に関しては切断用途が60ミリありとても使い易い。

対象商品:
07076176
2016-10-06
用途:
木材の切断作業に使うべしで購入しました。
建設業・工事業

細い板の縦切断でも使い心地が良かったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする