※ノコ刃は付属しておりません

電気マルノコ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10322934 品番5837BASP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥34,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。
ワンタッチ固定で、使いやすい親切設計です。
墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能付。
軽いボディと手にフィットするグリップで疲れにくい快適作業を実現。

ノコ刃外径(Φmm)190 ノコ刃内径(Φmm)20(19も可) 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)68 回転数(min-1[r.p.m])5500 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1140 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 材質(ベース)アルミ 全長(mm)288 仕様二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能 付属品ボックスレンチ10、平行定規 質量(kg)3.2 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
注意
※5837BASPはノコ刃別売です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10322934 5837BASP 07076142 5837BA 電気マルノコ マキタ 電気マルノコ マキタ 1台 28,980 税込31,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:566

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07076142
2018-04-02
用途:
3寸桁を2回切りできるのが魅力です。
農・林・水産業

軽くて力も有り仕事もはかどります、何としても桁を2回きりで済ませられるのが魅力です、

対象商品:
07076142
2014-09-11
用途:
木製パレットの修理

輸入品の輸送に使われたパレットが大量に入手出来るが、国内での使用にはサイズが大き過ぎる為、そのままでは使えない。
その為、丁度良いサイズにする為に電気マルノコを使って加工しております。
マルノコの重さもそこそこで、切れ味もよいので、大変効率よく作業出来ます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする