SN65-steel ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用) モノタロウ 10322952 SN65-steel ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用) モノタロウ 10322952 SN65-steel ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用) モノタロウ 10322952

ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)

(129件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10322952 品番 SN65-steel
販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
相手側取付サイズ6.5×10 取り付け形状ウレタンホース取付用 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)-20〜+70 使用流体空気 相手側ホースサイズ6.5×10
注意
※エアー以外の流体に使用しないで下さい。※最高使用圧力を超えて使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:367

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 129
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-18
用途:
自動車メンテ

8x12のホースに繋ぐとエア圧力で中のブレード糸が抜けてホースが膨らんでしまうので、ホース切断面に瞬間接着剤を塗って糸を固定してから取り付けると糸が抜けずに使えました。

対象商品:
10322952
2026-03-25
用途:
エアーホース修繕
その他業種

ロングエアーホースのエアー漏れ複数箇所でカプラー接続使用。
またリピートします。

対象商品:
10322952
2026-03-09
用途:
自宅DIY
その他業種

現在使用のロングホースが所々エア漏れしたので、コネクティングで、二股にしたり、延長したり応用します。

2025-11-20
用途:
エアー工具
製造業

エアーの漏れもなく、快適に使用できました。
ホースとともに、買い足しました。

2025-07-08
用途:
エアホースの接続に

カプラー類は、モノタロウさんの物しか使っていないかも。
値段もお手頃で良いし、品質もメーカー品と何も遜色ないです。
使いたいときにすぐ使えるよう、モノタロウの日に、幾つかストックしておくと便利です。

対象商品:
35087132
2023-12-19
用途:
自動車整備

安いですが品質は充分です。長期間使っていますが、不具合はありません。

1人が参考にしています
対象商品:
35087132
2023-09-05
用途:
エアカプラー
有限会社 柴藤自動車 様

エアカプラーとして使用。
価格を勘案すれば非常に良い商品だと思います。

対象商品:
35087132
2023-06-04
用途:
錆てエア漏れし出したので交換
自動車・二輪車・自転車関連業

モノさんの空圧ソケット類は非常に気に入ってます。
今回は内部に錆が発生し、エア漏れし出したのでリピートしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
1人が参考にしています
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする