住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ドクターコート・診察衣
ドクターコート(レディス・長袖)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
白
サイズ
LL
注文コード
10323056
品番
51-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,540
この商品は
色・サイズ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
白衣コート レディース
モノタロウ
¥
2,798
¥
3,078
税込
色
白
サイズ
LL
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
110
仕様
形状記憶なし
材質
ポリエステル65%、綿35%
胸囲(cm)
115
アズワン品番
8-5384-14
性別
女性用