※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
宣真工業
宣真工業の 水道・空調配管用工具
宣真工業の 水道/空調配管用工具関連品
下水管ミラー3型2m
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10323163
品番
G-9-3-2
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
軽くて強いグラスファイバー製です。
ジョイントはワンタッチで伸縮できるゴム製です。
用途
暗くてせまい場所での下水管の埋設、内部検査、汚物の掃除などの作業に
付属品
収納ケース(袋)
トラスコ品番
483-7011
材質
ミラー部:高級ガラス、ポール部:グラスファイバー
質量(g)
520
全長(m)
2
最小径(Φmm)
14
最大径(Φmm)
29
ミラー寸法(mm)
100×73
収納寸法(m)
0.6
継本数(本)
6