カンツール
カンツールの 水道・空調配管用工具
カンツールの 配水管掃除用品
Bコーク・スクリュー(ショート)100mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10323224
品番
PB-3S
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
土砂の詰りに使用します。
用途
公共下水道、敷地内横引管、取付管に
トラスコ品番
809-2495
材質
鋼線
質量(kg)
0.55
長さ(m)
1
適合管径(Φmm)
100〜150
ヘッド径(Φmm)
93