カンツール
カンツールの 水道・空調配管用工具
カンツールの 配水管掃除用品
Bルート・カッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10323355
品番
PB-5
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
木の根を取り除くヘッドです。
用途
公共下水道、敷地内横引管、取付管に
トラスコ品番
809-2497
材質
鋼線
質量(kg)
1
長さ(m)
1.8
ヘッド径(Φmm)
79
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540